Rubin-føler, Type: 2

Art.-nr.: 434915 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, føler 12 mm; 14 mm
Materiale, spids rubin
Type, føler føler med kugle
Diameter, følekugle 4 mm; 5 mm
Produkttype Måleføler
Gevind, tilslutning M2,5
Diameter, skaft 6 mm; 7 mm
Materiale stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434915 2
EAN/GTIN 4045197295668
Producentnummer 434915 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Exécution:

Touches spéciales et de rechange pour comparateurs, indicateurs de précision et pieds à coulisse. Raccord fileté M2,5.

Remarque(s):

Touches de mesure spéciales suivant plan du client disponibles sur demande.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven