Digital skydelære HCT med Bluetooth® og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412792 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Interface Bluetooth®-interface
Kæbelængde 40 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 nr. CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465
Producentnummer 412792 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære med Bluetooth® 5.0. Let aflæseligt LCD-display. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Gribevenlig overflade. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Bemærk:

Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Digital skydelære til indvendig/udvendig måling.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.