{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Délka zobáku L | 40 mm | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,03 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Tvar hloubkoměru | kulatá | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | HCT | |
| Označení výrobce | Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Odečet | 0,0005 palce | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Průměr hloubkoměru | 1,6 mm | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Bezdrátová aplikace | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| K dispozici je kód DMC/SGTIN | ano | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 412792 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406629465 | |
| Číslo výrobce | 412792 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |