Suwmiarka cyfrowa HCT z Bluetooth® i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412792 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,78 PLN /szt.
  • 91,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
357 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Złącze Interfejs Bluetooth®
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria HCT
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Kod DMC/SGTIN dostępny tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Numer producenta 412792 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowa suwmiarka z Bluetooth® 5.0. Czytelny wyświetlacz LCD. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Powierzchnia przyjemna w dotyku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wskazówka:

Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Suwmiarka cyfrowa do pomiaru wewnętrznego/zewnętrznego.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.