Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth® ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412792 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Turinys atskira dalis
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Antgalių ilgis L 40 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Padalos vertė, pasirenkama taip
Gylio matuoklio forma apval
Standartas ISO 13385
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
Gamintojo pavadinimas Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su baterija
Grūdintos taip
Matavimo plokštuma pritrint.
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Yra gylio matuoklis taip
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Fiksavimas fiksavimo varžtas
Belaidis naudojimas HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Galimas DMC/SGTIN kodas taip
Produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Gamintojo numeris 412792 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis su Bluetooth® 5.0. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Rankena patogiu paviršiumi. Matavimo paviršiai yra tiksliai apdirbti.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Pastaba:

Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skaitmeninis slankmatis vidaus/išorės matavimams.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugios eksploatacijos sąlygomis.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.