Pie de rey digital HCT con Bluetooth® y varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412792 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
357 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Margen de error 0,03 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie HCT
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Embalaje Caja
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Sujeción Tornillo de sujeción
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Código DMC/SGTIN existente sí
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Número del fabricante 412792 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con Bluetooth ® 5.0. Indicador LCD de fácil lectura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Superficie agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma fina.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Nota:

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pie de rey digital para medición interior y exterior.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.