Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth en ronde dieptemaat 150 mm

Artikelnummer: 412792 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting Bluetooth-interface
Beklengte 40 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 Nr. CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaten met Bluetooth 5.0. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen