Digitalno pomično mjerilo HCT s Bluetoothom i okruglim dubinomjerom 150 mm

Artikl br.: 412792 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,02 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat Bluetooth prihvat
Duljina kraka 40 mm
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 br. CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično mjerilo s Bluetooth 5.0. Lako čitljiv LCD prikaz. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Površina prilagođena za dobar hvat. Mjerne površine su fino lepane. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID). Programibilno, automatsko isključivanje kao i programibilno automatsko postizanje SLEEP načina rada putem aplikacije HCT-APP.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi