Digitaalinen työntömitta HCT Bluetooth ja pyöreä syvyysmitta 150 mm

Tuote nro.: 412792 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,55 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • Radiokäyttö: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Leukapituus 40 mm
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 nro CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta, Bluetooth 5.0. Selkeälukuinen LCD-näyttö. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Pitoystävällinen pinta. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa. Ohjelmoitava automaattinen sammutus ja ohjelmoitava automaattinen siirtyminen LEPOTILAAN HCT-SOVELLUKSEN kautta.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript