Pied à coulisse numérique HCT avec Bluetooth et jauge de profondeur ronde 150 mm

Réf.: 412792 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 25.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface Interface Bluetooth
Longueur de bec 40 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique avec Bluetooth 5.0. Affichage LCD bien lisible. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Surface agréable au toucher. Surfaces de mesure finement rodées. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device). Arrêt automatique programmable et passage automatique programmable en mode VEILLE via l’application HCT.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript