T-notsten, M16, til T-notens nominelle mål: 18mm

Art.-nr.: 370560 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.789 styk på lager

Vælg variant og styktal

til T-notens nominelle mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten nej
Notens nominelle mål 18 mm
Længde i alt 28 mm
Bredde i alt 17,7 mm
Højde i alt 20 mm
Gevindstørrelse M16
Monteringstype gevind
Gevindstørrelse M16
Antal gevind 1
Inkl. spændeskrue nej
Med trin ja
Højde, trin 10 mm
Smal bredde 17,7 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 508
Styrkeklasse 10
Vægt 70 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370560 18
EAN/GTIN 4020772080068
Producentnummer 80069
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.