• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125

Art.-nr.: 360465 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPoClamp
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Vægt 35 kg
Samlet længde L 512 mm
Basisenhedslængde a 424 mm
Basisenhedsbredde B 125 mm
Spændeområde b 0 mm - 182 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 100 mm
Spændeområde d 131 mm - 313 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Tværgående not n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Notafstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s- 0,02 62 mm
t 144 mm
Farvekode til passende tilbehør HiPo
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360465 125
EAN/GTIN 4045197777904
Producentnummer 360465 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
  • Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.
  • Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.
  • Føringsbane, induktionshærdet.
  • Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).
  • Gevindboringer til emnestop på begge sider.
  • Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem, centermål 200 mm.
  • Alle sider undtagen endefladen er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.
  • Påmonterbart vinkeldrev.
  • Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.
  • Gevind til emnestop.

Leveringsomfang:

Inklusive trinbakker nr. 360468 og 360469, 4 spændejern og håndsving.

Specialtilbehør:

Bemærk:

  • Passende basisenhedsforlænger 125 findes under nr. 360467_125 i ETL.
  • Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med Xpent-forsatsbakker.
  • Passende basisenhedsforlænger 160 er nr. 360420 160

Downloads og dokumenter

Egnede produkter