Trinbakke, mobil, Til bakkebredde: 125mm

Art.-nr.: 361295 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bakkebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 125 mm
Kæbehøjde 39,5 mm
Kæbelængde 82 mm
Spændeflade riflet
Med styrestang ja
Funktion pendulerende
Monteringstype magnetisk
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361295 125
EAN/GTIN 4045197912428
Producentnummer 361295 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Coatet, hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Anvendelse:

Til fastgørelse af forsatsbakker nr. 361140-361151.

Materiale:

Hærdet stål.

Passer til:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G samt Allmatic Titan 1 og Allmatic SC125.

Bemærk:

Montering af forsatsbakker ved hjælp af en M6-skrue.