{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Pendelbacke mobil | |
| Bakkebredde | 124,4 mm | |
| Kæbehøjde | 39,5 mm | |
| Kæbelængde | 84 mm | |
| Til skruebredde | 125 mm | |
| Spændeflade | riflet | |
| Egnet til udskiftelige indsatser | ja | |
| Funktion | pendulerende | |
| Monteringstype | skruning | |
| Inkl. skruer | ja | |
| Produkttype | spændebakker, uspecificeret | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 361660 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400916 | |
| Producentnummer | 6921684020042 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |