NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu 125

Prekės Nr.: 360465 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPoClamp
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Svoris 35 kg
Bendras ilgis L 512 mm
Korpuso ilgis a 424 mm
Korpuso plotis B 125 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 182 mm
Korpuso aukštis c −0,02 100 mm
Užspaudimo ribos d 131 mm - 313 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Išilginis griovelis I H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Atstumas tarp griovelių p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas HiPo
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904

Aprašymas

Modelis:

  • Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
  • Tvirtinimo matmenys atitinka su kitų gamintojų spaustuvais.
  • Universali konstrukcija tinka įvairioms užspaudimo lūpų sistemoms.
  • Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu.
  • Visiškai uždaras suklys (lengviau valyti).
  • Iš abiejų pusių srieginės kiaurymės ruošinių fiksavimo atramoms.
  • Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.
  • Visos pusės išskyrus priekinę nušlifuotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
  • Galima pritvirtinti kampinę pavarą.
  • Hermetiškas ir įazotintas suklys.
  • Srieginės kiaurymės ruošinio atramai.

Tiekiama:

Komplekte su pakopinėmis lūpomis 360468 ir 360469, 4 spaustukais ir sukamąja rankena.

Priedai pasirinktinai:

  • Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtric Nr. 361293; 361294 dyd. 125.
  • Adapterio plokštės Nr 361297; 361298 dyd. 125.

Pastaba:

  • Tinkamą korpuso ilgintuvą 125 žr. Nr. 360467_125 atsarginių dalių sąraše.
  • Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.
  • Tinkamas korpuso ilgintuvas 60 yta Nr. 360420 160

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys