NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage 125

Artikl br.: 360465 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPoClamp
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Težina 35 kg
Ukupna duljina 512 mm
Duljina osnovnog tijela a 424 mm
Širina osnovnog tijela B 125 mm
Područje stezanja b 0 mm - 182 mm
Visina osnovnog tijela c −0,02 100 mm
Stezni raspon d 131 mm - 313 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Uzdužni utor l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Poprečni utor n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Udaljenost utora p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Kod boje za odgovarajući pribor HiPo
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904

Opis

Izvedba:

  • Točnost uparivanja 0,02 mm.
  • Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
  • Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
  • Vodilice indukcijski kaljenje.
  • Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
  • Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
  • Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
  • Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
  • Kutni adapter moguće je nadograditi.
  • Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
  • Navoj za graničnik za obratke.

Opseg isporuke:

Uključujući stupnjevane čeljusti br. 360468 i 360469, 4 stezne vilice i ručicu.

Dodatni pribor:

  • Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293, 361294 vel.125.
  • Adapterske ploče br. 361297; 361298 vel. 125.

Napomena:

  • Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
  • Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima Xpent.
  • Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi