NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker 125

Artikelnummer: 360465 125
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPoClamp
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 512 mm
Lengte basisdeel a 424 mm
Breedte basisdeel B 125 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 131 mm - 313 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Sleufafstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HiPo
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360465 125
EAN/GTIN 4045197777904

Omschrijving

Uitvoering:

  • Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Uitlijnmaten compatibel met gangbare merken.
  • Universele constructie voor verschillende bekkensystemen.
  • Geleidebaan met inductie gehard.
  • Volledig gesloten spindel (gemakkelijk te reinigen).
  • Aan beide zijden draadgaten voor werkstukaanslag.
  • Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
  • Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
  • Uitbreiden met hoekaandrijving mogelijk.
  • Volledig ingekapselde en genitreerde spindel.
  • Schroefdraden voor werkstukaanslag.

Levering:

Inclusief getrapte bekken nr. 360468 en 360469, 4 spanklemstukken en handslinger.

Accessoires:

Tip:

  • Passende basisdeelverlenging 125 is onder nr. 360467_125 te vinden in de reservedelenlijst.
  • Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met Xpent-voorzetbekken mogelijk.
  • Passende basisdeelverlenging 160 is nr. 360420 160

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen