Grebsforsatsbakke, Til bakkebredde: 125mm

Art.-nr.: 362390 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bakkebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 12 mm
Kæbehøjde 20 mm
Til skruebredde 125 mm
Spændeflade greb-fortanding
Funktion fast
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362390 125
EAN/GTIN 4045197967893
Producentnummer 362390 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj præcision ved spænding. Ekstrabakkerne udvider din skruestiks anvendelsesmuligheder enormt. Optimeret tandform for store holdekræfter.