{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 |
0 mm
|
|
| Rozsah upnutí min., 2 |
131 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 1 |
182 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 2 |
313 mm
|
|
| Řada |
HiPoClamp
|
|
| Rozsah upnutí |
1; 2
|
|
| Celková délka min. L |
512 mm
|
|
| Celková délka max. L |
512 mm
|
|
| Délka základního tělesa a |
424 mm
|
|
| Šířka základního tělesa B |
125 mm
|
|
| Výška základního tělesa c |
100 mm
|
|
| Výška čelistí h |
39,5 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Šířka upínacích drážek |
20 mm
|
|
| Výběr upínací síly |
Maximální upínací síla
|
|
| Upínací síla |
40 kN
|
|
| S posilovačem |
ano
|
|
| Vyrovnávací drážky |
Příčná drážka; podélná drážka
|
|
| Šířka příčné drážky n |
20 mm
|
|
| Podélná drážka šířka l |
20 mm
|
|
| S otvorem |
ano
|
|
| Počet otvorů |
18 ks
|
|
| Rozteč |
200
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Rozměr závitu M |
M16
|
|
| Gewinde für Werkstückanschlag |
M8
|
|
| Oscilační čelist |
ne
|
|
| Výkyvné |
ne
|
|
| Provedení |
Upínací systém přes nulový bod
|
|
| S otočnou deskou |
ne
|
|
| Hmotnost |
35 kg
|
|
| Povrch |
Kalené; broušeno; nitridovaný
|
|
| Přesnost |
0,02 mm
|
|
| Druh produktu |
Strojní svěrák
|
| Katalogové číslo | 360465 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197777904 | |
| Číslo výrobce | 360465 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |