NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare 125

Article no.: 360465 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPoClamp
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vikt 35 kg
totallängd L 512 mm
grundhållarlängd a 424 mm
grundhållarbredd B 125 mm
spännvidd b 0 mm - 182 mm
Grundstomhöjd c −0,02 100 mm
Spännvidd d 131 mm - 313 mm
backhöjd h 39,5 mm
Längsgående spår l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Krysspår n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Spåravstånd p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
färgkod för passande tillbehör HiPo
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904

Beskrivelse

Utförande:

  • Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
  • Uppriktningsmåtten kompatibla med vanliga fabrikat.
  • Universellt utförande för olika backsystem.
  • Styrbanan induktionshärdad.
  • Helt sluten spindel (mindre rengöringsarbete).
  • Gängade hål på båda sidor för arbetsstyckstopp.
  • Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
  • Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
  • Vinkelväxel kan monteras.
  • Helt kapslad och nitrerad spindel.
  • Gänga för arbetsstyckstopp.

Leveransinnehåll:

Inklusive stegbackar nr 360468 och 360469, 4 spännkonsoler och handvevar.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

  • Lämplig stomförlängning 125 finns under nr 360467_125 i ETL.
  • Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med Xpent-adapterbackar.
  • Passande stomförlängning 160 är nr 360420 160

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar