NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel 125

Cikkszám: 360465 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPoClamp
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Súly 35 kg
Teljes hossz L 512 mm
Alaptest hossza a 424 mm
Alaptest szélesség B 125 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 182 mm
Alaptest magassága c −0,02 100 mm
Befogási tartomány d 131 mm - 313 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Hosszanti horony l H7 20 mm
m ± 0,02 180 mm
Kereszthorony n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Horonytávolság p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz HiPo
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904

Leírás

Kivitel:

  • Párosítási pontosság 0,02 mm.
  • A beállítási méretek kompatibilisek a szokásos gyártmányokkal.
  • Univerzális felépítés különböző pofarendszerekhez.
  • Indukciósan edzett vezetőpálya.
  • Teljesen zárt orsó (csekély tisztítási igény).
  • Mindkét oldalon menetes furat a munkadarab ütköztetéséhez.
  • 18M16 furattal 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.
  • A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
  • Szöghajtás felszerelhető.
  • Teljesen tokozott és nitridált orsó.
  • Menet munkadarab ütközőhöz.

Tartalom:

360468 és 360469 sz. lépcsős pofák, 4 szorítóköröm és kézi hajtókar.

Opcionális tartozék:

  • Adapterlap a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.
  • 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlaphoz.

Figyelem:

  • Hozzávaló 125-ös alaptest hosszabbító a 360467_125 sz. alatt található az alkatrészlistában.
  • A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.
  • A hozzávaló 160-as alaptest hosszabbító a 360420 sz. 160.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek