Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trinbakke Mobil, Til type: 125

Art.-nr.: 360468 125

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 70 mm
Længde, l1 40 mm
passer til farvekode Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Producentnummer 360468 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til montering af HD-bakker nr. 362390362600.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC-højtryksspændere nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.