Trinbakke Mobil, Til type: 90

Art.-nr.: 361400 90
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 89,5 mm
Kæbehøjde h 34 mm
Højde, h1 16 mm
Kæbelængde l 56 mm
Længde, l1 31 mm
Til type 90
passer til farvekode TC; LC; Duo; NC8
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361400 90
EAN/GTIN 4250364401029
Producentnummer 6921474002731
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.
Str. 90, 125 og 160 med ‘klik’-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forabejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.
Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.1 trinbakke.