MTECI 03007C3 0.25ISO IC902 Pindfræsere i massiv hårdmetal til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 3333724
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter DS 3 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 3,6 mm
Samlet længde L 39 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3333724
EAN/GTIN 7291075332001
Producentnummer 3333724
L-nummer L24210 475

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærediameter (DC) 0,72 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevindstigning (TP) 0,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 0,72 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,25 mm
  • Effektiv længde (LU) 3,6 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle