{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SOLIDTHREAD | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 3,6 mm | |
| Celková délka L | 39 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 3333724 | |
| EAN / GTIN | 7291075332001 | |
| Číslo výrobce | 3333724 | |
| L-číslo | L24210 475 |