{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 3,6 mm | |
| Lungimea totală L | 39 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 3333724 | |
| EAN / GTIN | 7291075332001 | |
| Număr producător | 3333724 | |
| L-Număr | L24210 475 |