MTECI 03019C5 A60 IC902 60° gevindspiral i massivt hårdmetal med indvendig kølevandsforsyning til fremstilling af indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3329685
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Serie SOLIDTHREAD
Skæremateriale HM
Nyttelængde L1 5,2 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3329685
EAN/GTIN 7291075263312
Producentnummer 3329685
L-nummer L24210 437

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærekantdiameter (DC) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 1,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Afstand udvendig 0,35-0,60 mm
  • Afstand indvendig 0,35-0,60 mm
  • Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 72-40 tråde / ″
  • Pitch TPI intern (TPI Int) 72-40 tråde / ″
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Effektiv længde (LU) 5,2 mm