SD TRD40-M60-8P-SP17 IC908 Udskiftelige gevindfræsehoveder i massiv hårdmetal til 60° gevind med delprofil

Art.-nr.: 3311846
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Producentbetegnelse SD TRD40-M60-8P-SP17 IC908
Samlet længde 9,5 mm
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Skærediameter, min. 40 mm
Skærlængde, maks. 8 mm
Fræsertype Gevindfræser
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 60 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3311846
EAN/GTIN 7291075374902
Producentnummer 3311846
L-nummer L24060 488

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder

Egenskab:

  • Samlet længde (OAL) 9,5 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle