Frez pełnowęglikowy do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 3333724
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 3 mm
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 3,6 mm
Długość całkowita 39 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3333724
EAN / GTIN 7291075332001
Numer producenta 3333724
Numer L L24210 475

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 0,72 mm, długość całkowita (OAL): 39 mm, skok gwintu (TP): 0,25 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 0,72 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 39 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,25 mm
  • Długość użytkowa (LU) 3,6 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie