• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 160mm

Art.-nr.: 310600 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-4
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 160 mm
Gennemgang E 42 mm
Højde, uden bakker H1 65 mm
Højde, med bakker H2 91 mm
Centrer-⌀ B 125 mm
Centrerdybde C 4 mm
Nøglefirkant K 10 mm
Vægt 8,8 kg
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 310600 160
EAN/GTIN 4045197152084
Producentnummer 310600 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
Vendebakker med linsefortanding.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200.
Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.
Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter