{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Materiál | Oceľ | |
| Vonkajší ⌀ A | 160 mm | |
| Prietok E | 42 mm | |
| Výška bez čeľustí H1 | 65 mm | |
| Výška s čeľusťami H2 | 91 mm | |
| ⌀ centrovania B | 125 mm | |
| Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
| Štvorhranný kľúč K | 10 mm | |
| Hmotnosť | 8,8 kg | |
| maximálne otáčky | 4 000 min-1 | |
| Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
| Druh produktu | rovinné špirálové skľučovadlo |
| Číslo položky | 310600 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197152084 | |
| Číslo výrobcu | 310600 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |