{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-3 | |
| Holder, kort konus | 5 | |
| Type | 160 | |
| Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 5 mm - 161 mm | |
| Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 67 mm - 174 mm | |
| Spændevandring pr. bakke S | 6,2 mm | |
| Udv. ⌀ A | 164 mm | |
| Gennemgang E | 42 mm | |
| Centrerkonus- ⌀ B | 82,563 mm | |
| Antal gevindtapper | 4 | |
| Gevindtappernes størrelse | M10 | |
| Nøgle, indvendig firkant K | 10 mm | |
| Vægt | 8,7 kg | |
| maks. omdrejningstal | 5.400 min-1 | |
| Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker | |
| Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
| Artikelnummer | 313140 160/5 | |
| EAN/GTIN | 4019208227870 | |
| Producentnummer | 437548 | |
| Producent/ansvarlig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |