• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 160mm

Št. art.: 310600 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-4
Material Jeklo
Zunanji ⌀ A 160 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina brez čeljusti H1 65 mm
Višina s čeljustmi H2 91 mm
Centrirni ⌀ B 125 mm
Centrirna globina C 4 mm
4-kotnik za ključ K 10 mm
Masa 8,8 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 310600 160
EAN/GTIN 4045197152084
Številka proizvajalca 310600 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
Obrnljive čeljusti z lečastim ozobjem.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200.
Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.
Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120313140.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov