• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 160mm

Artikel-Nr.: 310600 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Backen 3 St.
Außen-Durchmesser 160 mm
Höhe ohne Backen 65 mm
Höhe mit Backen 91 mm
Durchlass-Durchmesser 42 mm
Zentrier-Durchmesser 125 mm
Zentriertiefe 4 mm
Schlüsselweite Form Vierkant
Vierkant 10 mm
Drehzahl max. 4.000 min-1
Produktart Drehfutter
Material Stahl
Norm DIN 702-4
Betätigung manuell
Gewicht 8,8 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 310600 160
EAN / GTIN 4045197152084
Herstellernummer 310600 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
Umkehrbacken mit Linsenverzahnung.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.