{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Materiaal | Staal | |
| Buiten-⌀ A | 160 mm | |
| Doorlaat E | 42 mm | |
| Hoogte zonder bekken H1 | 65 mm | |
| Hoogte met bekken H2 | 91 mm | |
| Centreer-⌀ B | 125 mm | |
| Centreerdiepte C | 4 mm | |
| Sleutelvierkant K | 10 mm | |
| Gewicht | 8,8 kg | |
| Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
| Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
| Artikelnummer | 310600 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197152084 | |
| Nummer fabrikant | 310600 160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |