• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 160mm

Réf.: 310600 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Acier
⌀ ext. A 160 mm
Passage E 42 mm
Hauteur sans mors H1 65 mm
Hauteur avec mors H2 91 mm
⌀ centrage B 125 mm
Profondeur centrage C 4 mm
Carré K 10 mm
Poids 8,8 kg
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 310600 160
EAN / GTIN 4045197152084
Réf. fabricant 310600 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
Mors réversibles avec denture convexe.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200.P rotection contre les copeaux, voir code art. 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l’ancienne norme DIN 6350-1.
Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.

Téléchargements et documents

Produits adaptés