{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 702-4 | |
| Materiaali | Teräs | |
| Ulko-⌀ A | 160 mm | |
| Aukko E | 42 mm | |
| Korkeus ilman leukoja H1 | 65 mm | |
| Korkeus leukoineen H2 | 91 mm | |
| Keskitys-⌀ B | 125 mm | |
| Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
| Avainnelikulma K | 10 mm | |
| Paino | 8,8 kg | |
| Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
| Tuotekoodi | 310600 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197152084 | |
| Valmistajan numero | 310600 160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |