{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 702-4 | |
| Materijal | Čelik | |
| Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
| Prolaz E | 42 mm | |
| Visine bez čeljusti H1 | 65 mm | |
| visina s čeljustima H2 | 91 mm | |
| ⌀ za centriranje B | 125 mm | |
| Dubina centriranja C | 4 mm | |
| Četverokutni ključ K | 10 mm | |
| Težina | 8,8 kg | |
| maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
| Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
| Broj artikla | 310600 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197152084 | |
| Broj proizvođača | 310600 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |