{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número mordazas | 3 ud. | |
| Diámetro exterior | 160 mm | |
| Altura sin mordazas | 65 mm | |
| Altura con mordazas | 91 mm | |
| Diámetro de paso | 42 mm | |
| Diámetro de centrado | 125 mm | |
| Profundidad de centraje | 4 mm | |
| Forma del ancho de llave | Cuadrado | |
| Cuadrado | 10 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 4.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Platos para torno | |
| Material | Acero | |
| Norma | DIN 702-4 | |
| Accionamiento | manual | |
| Peso | 8,8 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 310600 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197152084 | |
| Número del fabricante | 310600 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |