{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Išorinis⌀ A | 160 mm | |
| Pralaidumas E | 42 mm | |
| Aukštis be kumštelių H1 | 65 mm | |
| Aukštis su kumšteliais H2 | 91 mm | |
| Centravimo ⌀ B | 125 mm | |
| Centravimo gylis C | 4 mm | |
| Rakto kvadratas K | 10 mm | |
| Svoris | 8,8 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
| Produkto numeris | 310600 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197152084 | |
| Gamintojo numeris | 310600 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |