Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-4, Type: 160

Art.-nr.: 313120 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 3 stk.
Antal kæber 3 stk.
Udvendig diameter 164 mm
Højde, uden bakker 63 mm
Spændeområde, indvendig min. 67 mm
Spændingsområde, indvendigt, maks. 174 mm
Spændeområde, udvendig min. 5 mm
Spændeområde, udvendig maks. 161 mm
Spændevandring pr. bakke 6,2 mm
Gennemgangsdiameter 42 mm
Centrer-diameter 145 mm
Nøglebredde, form Firkant
Firkant 10 mm
Omdrejningstal maks. 5.400 min-1
Produkttype centrerpatroner
Materiale Stål
Standard DIN 702-4
Aktivering manuelt
Vægt 9,3 kg
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313120 160
EAN/GTIN 4019208227771
Producentnummer 437490
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.
  • Med bakkesikring, spænder centrisk.
  • Stor gennemgang.
  • Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.
  • Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.
  • Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.
  • Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.
  • Udvendig kontur med stænkvandskant.
  • Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt bakker,1 spændenøgle,1 sæt monteringsskruer.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).