HTP D025-2-M12-LN10 Stempel med FLEXFIT-grænseflade. Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter monteret.

Art.-nr.: 3105018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105018
EAN/GTIN 7291075254396
Producentnummer 3105018
L-nummer L23980 636

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, hoveddiameter (BD) 21 mm, skærdiameter (DC) 25 mm, antal skær (CICT) 2, skærlængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 21 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 2
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Samlet længde (OAL) 57 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle