Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, total længde (OAL) 50 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 18 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
- Interfaces funktioner M10
- Hjørneradius (RE) 5 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 10T3
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 28 grader