HTP D025-2-M12-LN10 Fraises à tréfler avec connexion fileté FLEXFIT pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3105018
EAN / GTIN 7291075254396
Réf. fabricant 3105018
Article hors catalogue L23980 636

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 21 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout
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
Connectez-vous