CDP D20-M12 Profilhoved med FLEXFIT-tilpasning til modulære sfæriske hovedskær

Art.-nr.: 3101238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101238
EAN/GTIN 7291075111408
Producentnummer 3101238

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærkanter (CICT) 2, maks. skærkantslængde (APMX) 13,8 mm, antal skærkanter (NOF) 2

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 3,1 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CRF D200-QF
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader