HTP D025-2-M12-LN10 Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Cod articol: 3105018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3105018
EAN / GTIN 7291075254396
Număr producător 3105018
L-Număr L23980 636

Descriere

Descriere:

Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 57 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate