FF EWX D32-4-M16-05 Skruefræser med høj tilspænding og FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105525
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105525
EAN/GTIN 7291075276817
Producentnummer 3105525
L-nummer L23980 116

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm