HM90 E90A-D20-3-M12 Pindfræser til HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Med FLEXFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3102520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3102520
EAN/GTIN 7291075122725
Producentnummer 3102520
L-nummer L23980 452

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 52 mm, effektiv længde (LU) 24 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 52 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 24 mm