HTP D025-2-M12-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105018
EAN / GTIN 7291075254396
Gyártó száma 3105018
L-szám L23980 636

Leírás

Leírás:

Zapichovací frézy, průměr těla (BD) 21 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 57 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése