HTP D025-2-M12-LN10 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105018
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105018
EAN/GTIN 7291075254396
Nummer fabrikant 3105018
L-nummer L23980 636

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrezen, huisdiameter (BD) 21 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, aantal snijplaten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 2
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Totale lengte (OAL) 57 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles